| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4136400303 Herst.-Nr.: 501381 EAN/GTIN: 4046122220113 |
| |
|
| | |
| Gewindelehrring G 2 ″x11 Gutlehrring Toleranz A BOSS für Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · aus gehärtetem Lehrenstahl · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gutlehrring · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · Steigung Gg/1": 11 Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 2 ″ | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,54* | € 171,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 149,95* | € 172,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,92* | € 172,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,76* | € 175,26* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 171,86* | € 195,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|