Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 30 mm Drahtstärke 0,26 mm Stahl 20000 min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4145125400
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030316
EAN/GTIN:
     4013349307491
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste Ø 30 mm Drahtstärke 0,26 mm Stahl 20000 min-¹ OSBORN


gezopfter Draht · verzinkte Hülse · zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen · zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen · Schaft-Ø 6 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl · max. Drehzahl: 20000min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
OSBORN
Drahtstärke:
0,26 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,82*
2 Tage
130
6
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 14,80*
2 Tage
130
1
€ 5,45*
ab € 10,55*
€ 14,82*
2 Tage
71
1
€ 5,59*
ab € 11,42*
€ 15,63*
Lager 7051
101
1
€ 7,99*
ab € 13,95*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030302
ab € 20,40*
Ähnlich
Osborn
9906030304
ab € 17,12*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,88*
Ähnlich
Osborn
3906030304
ab € 18,55*
Ähnlich
Osborn
9906030312
ab € 16,11*
Ähnlich
Osborn
9906030334
ab € 11,85*
Ähnlich
Osborn
9906030340
ab € 13,75*
Ähnlich
Osborn
9906030341
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.