| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4300600069 Herst.-Nr.: 80110SB EAN/GTIN: 4015933024135 |
| |
|
| | |
| Gewindestück GEKA Messing Innengewinde 1/2 SB KARASTO Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | Marke: | KARASTO | Klauenweite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, gewindestück innengewinde, gewindestück, schnellkupplung messing, Schnellkupplungen und Verschraubungen Messing, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplungen, Schnellkupplungen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,71* | € 2,26* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,73* | € 2,27* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 1,74* | € 2,30* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,77* | € 2,33* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,22* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|