| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4720000711 Herst.-Nr.: 34252-38 EAN/GTIN: 4031783002451 |
| |
|
| | |
| Damensicherheitsschuh Silvy2 Gr.38 schwarz/magenta S1P EN20345 nach DIN EN ISO 20345:2011 S1P SRC · Obermaterial: abriebfestes Microfaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen · klimaregulierendes Textilfutter · Compositekappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · weich dämpfende Baak Softstep-Einlegesohle · Composite-Flexkappe mit Verlängerung an der Außenseite · EVA/Nitril-Laufsohle: rutschhemmend, nicht kreidend · Baak® go&relax System: bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · nach DGUV Regel 112-191 · metallfrei · Weite 10 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: BGR 191 · Norm: EN ISO 20345 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 38 schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Damensicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,84* | € 60,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,20* | € 60,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,41* | € 68,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,60* | € 68,50* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 69,49* | € 84,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|