Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE Safety 53 mid Gr.7 (41) schwarz Leder S3 HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4721000068
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610022-7
EAN/GTIN:
     4044465322112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel BE Safety 53 mid Größe 7 (41) schwarz Nubukleder S3 HRO HI CI WR SRC ESD EN ISO 20345 HAIX


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Extended Innenfutter · Schafthöhe: 14,5 cm · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · antibakteriell · PU Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · Anti Slip Gummi/PU Laufsohle mit erhöhtem Abrollkomfort für höchste Rutschsicherheit, nicht kreidend · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · HAIX® CO System · Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 · metallfrei ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei, Gore-Tex · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
HAIX
Schuhweite:
11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe haix s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Black Eagle, HAIX
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,73*
€ 139,47*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 117,14*
€ 139,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,16*
€ 140,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 141,09*
Lager 7051
2
€ 7,99*
ab € 130,08*
€ 154,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,74*
€ 184,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,26*
€ 181,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,65*
€ 172,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,94*
€ 162,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,08*
€ 154,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610007-10
ab € 104,45*
Ähnlich
HAIX Group
610007-10,5
ab € 104,67*
Ähnlich
HAIX Group
610007-11
ab € 104,70*
Ähnlich
HAIX Group
610007-12
ab € 104,65*
Ähnlich
HAIX Group
610022-6,5
ab € 106,46*
Ähnlich
HAIX Group
610022-8
ab € 111,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.