Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Gr.8,5 (42,5) schwarz/rot Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4721000174
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610023-8,5 (42,5)
EAN/GTIN:
     4044465324345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel BE Safety 54 Mid Größe 8,5 (42,5) schwarz/rot Leder S3 HRO HI CI WR SRC ESD EN ISO 20345 HAIX


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Extended Innenfutter · Schafthöhe: 14,5 cm · HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Zwischensohle · feuchtigkeitsableitende, antibakterielle und dämpfende Einlage mit „AIRFLOW“-Kanälen · PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU-Straßen-/Geländeprofil · erhöhter Abrollkomfort · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (Anti Slip) · nicht kreidend · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · Sun Reflect Technologie: reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung · keine seitlichen Nähte · TPU verstärkter Spitzenbereich · Einlagenversorgung durch DGUV 112-191 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Kategorie: II · Zwischensohle: Metall · Ausführung: wasserdicht, Gore-Tex · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
HAIX
Schuhweite:
medium
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Black Eagle, HAIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 142,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,11*
€ 198,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,99*
€ 195,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,18*
€ 185,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,82*
€ 177,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,73*
€ 169,85
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610023-10 (45)
ab € 142,75*
Ähnlich
HAIX Group
610023-10,5 (45,5)
ab € 142,07*
Ähnlich
HAIX Group
610023-6 (39)
ab € 142,83*
Ähnlich
HAIX Group
610023-6,5 (40)
ab € 142,85*
Ähnlich
HAIX Group
610023-7 (41)
ab € 143,21*
Ähnlich
HAIX Group
610023-7,5 (41,5)
ab € 142,91*
Ähnlich
HAIX Group
610023-8 (42)
ab € 142,18*
Ähnlich
HAIX Group
610023-9 (43)
ab € 121,84*
Ähnlich
HAIX Group
610023-9,5 (44)
ab € 122,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.