| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-5000680930 Herst.-Nr.: 2400675 EAN/GTIN: 4054773011271 |
| |
|
| | |
| Einsatz LOGS 130 H48xB338xT238mm Kunststoff schwarz 8-fach LOGS Leereinsatz · aus Kunststoff · 8-fach · Mindestabnahme: 6 Stück · Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Marke: | LOGS | Breite: | 338 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Regalsystem LOGS |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,73* | € 3,76* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,74* | € 3,77* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 2,96* | € 4,15* | | | | Lager 7051 | | | | 6 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 3,34* | € 4,58* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 5,379* | € 7,309* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,34* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|