Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz LOGS 137 H48xB338xT238mm Kunststoff schwarz 20-fach LOGS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-5000680937
Hersteller:
     LOGS
Herst.-Nr.:
     2400770
EAN/GTIN:
     4054773011318
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Modulturm
Regalturm
kleinteilekasten

Einsatz LOGS 137 H48xB338xT238mm Kunststoff schwarz 20-fach LOGS


Leereinsatz · aus Kunststoff · 20-fach · Mindestabnahme: 6 Stück ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Marke:
LOGS
Breite:
338 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Regalsystem LOGS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,43*
5 Tage
41
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,49*
3 Tage
41
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 7,32*
€ 9,89*
Lager 7051
41
6
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 8,30*
€ 10,90*
1 Tag
29
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,50*
€ 11,22*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2400731
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.