Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette AUS950S 100NM Aluminium F1 32 mm mit Rastung HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000348657
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11507865
EAN/GTIN:
     4012789743470
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur

Rosette AUS950S 100NM Aluminium F1 32 mm mit Rastung HOPPE


Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette SecuSelect® mit Secu100® + Secustik®, abschließbar · Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607 · Schließung: Druckzylinder mit Wendeschlüssel · Rastung: 90° · Abdeckung Voll-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken · Stift: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit ·
passend zu allen Drückerlochteilen für HOPPE-Schnellstift ·
Weitere technische Eigenschaften Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 34mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-GZ 607/9
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Stiftvorstand:
32 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 35,57*
€ 47,82*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 40,21*
€ 52,79*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 40,30*
€ 52,84*
Lager 7051
12
1
€ 7,99*
ab € 40,23*
€ 52,99*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 40,59*
€ 53,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
11507883
ab € 35,65*
Ähnlich
Hoppe
11507895
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.