Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil Stock.E1140Z VA ma 4-KT.8mm DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000350626
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3259341
EAN/GTIN:
     4012789496949
Suchbegriffe:
A2-Vierkantstab
Edelstahl-Vierkantstab
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff

Türdrückerlochteil Stockholm E1140Z Edelstahl matt Vierkant 8 mm DIN links / rechts HOPPE


Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · Bund: für Lagerung lose · Drückerlänge 131 mm · Drückertiefe 60 mm · für Vierkant 8 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Drückerlänge:
131 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 5,10*
€ 7,18*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 5,28*
€ 7,24*
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 5,77*
€ 7,75*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,15*
Lager 7051
17
1
€ 7,99*
ab € 6,15*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3169910
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.