Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox CS 24 V-PZ H255xB205xT75mm grau Stahlbl.Anz.Hak.24 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000428604
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CS 24 V-PZ
EAN/GTIN:
     4003482050101
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox

Schlüsselbox CS 24 V-PZ H255xB205xT75 mm grau Stahlblech Anzahl Haken 24 BURG-WÄCHTER


CityLine · solide Schlüsselbox · mit Messing-Stiftzylinder · Hakenleisten fortlaufend nummeriert · Hakenköpfe mit roten Kunststoffkäppchen gesichert · Papierstreifen rückseitig neutral, für eine individuelle Beschriftung · lichtgrau (RAL 7035) · Hakenabstand: 30 mm · Version V-PZ · vorgerichtet für Profil-Halbzylinder · ohne Zylinder · integrierbar in Schließanlagen · wichtig: Die Schließnase muss bei 90° links arretierbar sein · Hakenabstand: 30 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: lackiert · Modell: CS 24 V-PZ

Weitere Suchbegriffe: Schlüsselboxen, Schließzylinder, Schlüsseltresor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 51,59*
€ 65,29*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 51,72*
€ 65,35*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 55,72*
€ 69,99*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 55,81*
€ 70,08*
Lager 7051
6
€ 7,99*
ab € 65,15*
€ 81,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 15
ab € 32,95*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 24
ab € 40,38*
Ähnlich
Burg-Wächter
CS 42
ab € 54,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
05000
ab € 43,88*
Ähnlich
k.A.
248550
ab € 83,40*
Ähnlich
Burg-Wächter
05030
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.