Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000466470 Herst.-Nr.: 8801-3 EAN/GTIN: 4000896039364 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 8801 3/8 ″ 6-kant Schlüsselweite 3 mm Länge 23,5 mm HAZET 10 mm (3/8”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · CV-Stahl · Sockel verchromt · Einsatz TIN beschichtet · griffig gerändelt · DIN 7422 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Sonderstahl · Anwendungsbereich: Pkw · Baulänge: Kurze Ausführung · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Rändelung: Mit Rändelung · Länge l2: 50 mm · Abtrieb: Innen-Sechskant Profil · Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Durchmesser (d) mm: 17 · Länge l2 (1): 50 mm · Abtrieb (1): Innen-Sechskant Profil · Produktempfehlung: 163-302/6 · Batterien zum Betrieb erforderlich: false |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Nuss, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,11* | € 8,09* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 8,22* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,24* | € 8,29* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,40* | € 8,57* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,30* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|