Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8801 3/8 Zoll 6-kant SW 9mm L.52,5mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000466476
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801-9
EAN/GTIN:
     4000896039432
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...

Steckschlüsseleinsatz 8801 3/8 ″ 6-kant Schlüsselweite 9 mm Länge 52,5 mm HAZET


10 mm (3/8”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · CV-Stahl · Sockel verchromt · Einsatz TIN beschichtet · griffig gerändelt · DIN 7422 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Sonderstahl · Anwendungsbereich: Pkw · Baulänge: Kurze Ausführung · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Rändelung: Mit Rändelung · Länge l2: 80 mm · Abtrieb: Innen-Sechskant Profil · Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Durchmesser (d) mm: 19 · Länge l2 (1): 80 mm · Abtrieb (1): Innen-Sechskant Profil · Produktempfehlung: 163-302/6 · Batterien zum Betrieb erforderlich: false

Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 11,08*
8 Tage
18
€ 5,49*
ab € 8,51*
€ 11,10*
14 Tage
15
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,79*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 11,84*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 11,47*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.