| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000482693 Herst.-Nr.: 548.138B 98 EAN/GTIN: 4014885528722 |
| |
|
| | |
| Möbelgriff 548.138B Polyamid 98 signalweiß matt 128 mm Ø 10 mm HEWI aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · gerader Griff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · für einseitige Befestigung vorgerichtet · Höhe 35 mm · Edition matt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: 98 signalweiß matt · Ø: 10mm · Höhe: 35mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Klappengriff, Schubladengriff, Schrankgriff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,12* | € 5,90* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,14* | € 6,07* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,68* | € 6,96* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,76* | € 7,06* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,30* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|