| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000591258 Herst.-Nr.: 548.13B128 98 EAN/GTIN: 4014885546054 |
| |
|
| | |
| Möbelgriff Polyamid matt 98 signalweiß 128 mm Ø 13 mm HEWI aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · zur Befestigung von der Rückseite · Edition matt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: 98 signalweiß · Ø: 13mm · Höhe: 38mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Schubladengriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Möbelgriff, Klappengriff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 8,32* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,00* | € 8,42* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,85* | € 9,93* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,96* | € 10,08* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,75* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|