| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000646110 Herst.-Nr.: 162PBR01.530 92 EAN/GTIN: 4014885624837 |
| |
|
| | |
| Zimmergarnitur 162PBR01.530 Polyamid 92m PZ DIN links / rechts HEWI in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker 165.21PBR, Durchmesser 21,3 mm und Rundrosetten 305.21PBR und 306.23PB · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Standardstift · Farb-Nr.: 92m · Norm: DIN EN 179 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Rosettengarnituren, Zimmertürgarnitur, Türbeschlag |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,29* | € 106,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,36* | € 114,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,22* | € 118,45* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 96,23* | € 120,81* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 97,29* | € 121,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|