Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000444173 Herst.-Nr.: 9000444173 EAN/GTIN: 4015448554813 |
| |
|
| | |
| Griffroller L600xB450mm 2 Holzwerkstoffplattformen taubenblau, RAL 5014 Gesamttragfähigkeit 250 kg PROMAT robuste Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014, dauerhaft oberflächengeschützt · 2 Etagen mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · anschraubbarer Schiebegriff · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg Zerlegte Anlieferung · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 32mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 100kg · Gewicht: 19kg · Gestell: Stahlrohr · Farbe: taubenblau, RAL 5014 · Gesamthöhe: 910mm · Ladeflächenausführung: 2 Holzwerkstoffplattformen Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Gesamttragfähigkeit: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transport-Roller |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,80* | € 227,02* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,66* | € 228,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 178,83* | € 232,76* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,13* | € 234,50* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,34* | € 270,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|