| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000451232 Herst.-Nr.: 9015-00672 EAN/GTIN: 4052301038790 |
| |
|
| | |
| Auftragstasche mit Klettverschluss DIN A4 schwarz DIN A4 · robuste Ausführung mit Blockklemme · transparente und vollflächige Schutzfolie auf der Vorderseite · Fixierung der Klarsichtfolie durch seitlichen Klettverschluss · VE = 10 Stück · Weitere technische Eigenschaften Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | mit Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, blockmappe a4, blockmappe, Klarsichttaschen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,55* | € 4,76* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,54* | € 4,79* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,57* | € 4,81* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,68* | € 4,95* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 4,34* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|