Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Bandbreite 20 mm Bandlänge 10 m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000452668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9218-04035
EAN/GTIN:
     4052301042919
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen

Magnetband Bandbreite 20 mm Bandlänge 10 m weiß


zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern usw. · magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in Rollen ·
Weitere technische Eigenschaften Bandstärke: 0,9mm · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20 mm
Bandlänge:
10 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 23,69*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 19,67*
€ 26,55*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 19,86*
€ 26,63*
1 Tag
16
3
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 28,54*
Lager 7051
16
1
€ 7,99*
ab € 26,05*
€ 34,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,35*
€ 40,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,14*
€ 40,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,81*
€ 39,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-04036
ab € 17,52*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05039
ab € 17,40*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-02370
ab € 20,43*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05041
ab € 20,45*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-02369
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.