Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT600mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000452942
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096364
EAN/GTIN:
     4026212268683
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachboden B1000xT600mm Tragfähigkeit 150 kg Stahlblech silber verzinkt für Steckregal 2St./VE META


verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Marke:
META
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 30,22*
€ 39,20*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 30,14*
€ 39,24*
28 Tage
nicht lagernd
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,35*
€ 41,06*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 33,55*
€ 44,29*
Lager 7051
25
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 38,80*
€ 49,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,29*
€ 58,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,55*
€ 57,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,02*
€ 51,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 38,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200184117
ab € 55,28*
Ähnlich
META
200184118
ab € 64,84*
Ähnlich
META
200184119
ab € 67,49*
Ähnlich
META
200176695
ab € 23,13*
Ähnlich
META
20096362
ab € 24,39*
Ähnlich
META
20096363
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.