Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000460107 Herst.-Nr.: 212103 EAN/GTIN: 4003801038087 |
| |
|
| | |
| Rollhocker Stahlblech blau Höhe mit/ohne Belastung 430/440 mm Ø oben 295 mm Ø unten 435 mm Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg · Weitere technische Eigenschaften Gesamtbelastung: 150kg Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ø oben: | 295 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,28* | € 45,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,49* | € 45,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,21* | € 47,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 40,58* | € 48,24* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 46,58* | € 55,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|