| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-9000466113 Herst.-Nr.: 108601401 EAN/GTIN: 4031109010115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektropumpe Hornet W 85 H INOX für AdBlue 48 l/min 230 V 50 Hz Tauchtiefe 1000 mm Automatik-Zapfventil zur Förderung von AdBlue® aus 200-l-Kunststofffässern · 230 V 50 Hz, 550 W · selbstansaugende Hybridpumpe mit Flügelzellen- und Kreiselpumpe · mit Automatik-Zapfventil A 2003-KS, Kunststoff (ohne Feststellraste) und elektronischem Durchflussmengenzähler FMT 3, nicht eichfähig · Fassgewinde G 50,80 mm (2") · Saugrohrlänge 1000 mm und Zapfschlauch 8 m · Zapfpistolenhalter mit Tropfbecher · inkl. Adapter 50,80 (2“) mm auf Sägengewinde S70 x 6 und S56 x 4 x 50,80 (2“) mm BSP I · Schutzart IP 54 · Weitere technische Eigenschaften Schlauchlänge: 8m · Gewinde: G 50,80 (2")mm · Spannung: 230 V 50Hz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tauchtiefe: | 1000 mm | Ausstattung: | Automatik-Zapfventil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, tecalemit elektrische fasspumpe, adblue betankungsset, Elektropumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 536,57* | € 612,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 541,43* | € 615,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 549,73* | € 624,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 546,54* | € 634,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7051 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 635,92* | € 716,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|