Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen Länge 600 mm Borstenstärke 0,25 mm blau NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000469918
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18236023
EAN/GTIN:
     4250560515049
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen

HACCP-Besen Länge 600 mm Borstenstärke 0,25 mm blau NÖLLE


hochwertige, weiche PBT-Borste · Borstenstärke 0,25 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Marke:
NÖLLE
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, hofbesen 60 cm, baubesen, HACCP-Besen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
10
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 19,18*
1 Tag
73
10
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 19,37*
1 Tag
73
10
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 19,38*
1 Tag
51
10
€ 5,59*
ab € 17,56*
€ 21,47*
Lager 7051
73
10
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 265,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.