Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen Länge 600 mm Borstenstärke 0,50 mm blau NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000469935
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18236053
EAN/GTIN:
     4250560515094
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen

HACCP-Besen Länge 600 mm Borstenstärke 0,50 mm blau NÖLLE


hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Marke:
NÖLLE
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, hofbesen 60 cm, baubesen, HACCP-Besen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
6
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 17,39*
1 Tag
50
6
€ 5,45*
ab € 14,03*
€ 17,48*
1 Tag
50
6
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 17,56*
4 Tage
300
6
€ 7,99*
ab € 17,47834*
€ 19,565*
Lager 7051
50
6
€ 7,99*
ab € 18,35*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 137,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.