Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Stielbürste Länge 400 mm Borstenstärke 0,50 mm weiß NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000469980
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18344051
EAN/GTIN:
     4250560515469
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
haccp stielbürste
stielbürste

HACCP-Stielbürste Länge 400 mm Borstenstärke 0,50 mm weiß NÖLLE


hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche· mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
Marke:
NÖLLE
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: stielbürste weiss, HACCP-Bürsten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 6,51*
2 Tage
36
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,07*
€ 6,54*
2 Tage
36
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,22*
5 Tage
36
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,71*
€ 7,38*
Lager 7051
36
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,48*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18344053
ab € 4,71*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18344052
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.