Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Abstellen oder Lagern verboten Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000477543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477543
EAN/GTIN:
     4054773019604
Suchbegriffe:
Abstellen oder Lagern verboten P023...
Verbotsschild EN ISO 7010 P023 Abst...

Verbotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Abstellen oder Lagern verboten Folie


selbstklebende Folie · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Abstellen oder Lagern verboten ·
Weitere technische Eigenschaften Schild-Ø: 200mm
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Farbe:
rot/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
122
10
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,85*
4 Tage
91
10
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,88*
5 Tage
122
10
€ 8,90*
ab € 1,36*
€ 1,95*
2 Tage
122
10
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 1,96*
Lager 7051
122
1
€ 7,99*
ab € 1,54*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477556
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.