| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000482702 Herst.-Nr.: SP7639_SPL3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik schwarz 390-510 mm mit Armlehnen Tragfähigkeit 110 kg DAUPHIN mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Kunststoff-Fußkreuz weiß oder schwarz · der Rückengegendruck passt sich automatisch in jeder Sitzposition dem Körpergewicht an, mit integrierter Sitzneigung (-3°) · hohe Vollpolster-Rückenlehne · mit 50 mm Sitztiefenverstellung · inklusive höhenverstellbaren Armlehnen, mit PU-Auflage · Sitzfläche B 490 x T 400-450 mm · Sitzhöhe 390 x 510 mm · Sitzbezug 100 % Polyester · Lehnenhöhe 580 - 660 mm · Rollen für harte und weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl dauphin, arbeitsdrehstuhl, Bürostühle, Stuhl, Bürodrehstuh, Stühle, Bürodrehstühle |
| | |
| |