| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000482816 Herst.-Nr.: FR100 G208 EAN/GTIN: 4014296626291 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik schwarz/hellgrau 420-530 mm ohne Armlehnen mit Synchron-Technik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid Fußkreuz in schwarz · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich · Rückenlehne mit atmungsaktivem Elastan-Netzgewebe 100 % Polyester, in Höhe und Neigung verstellbar · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Sitzbezug schwarz aus 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 500 x T 500 mm · Sitzhöhe 420-530 mm · Lehnenhöhe 620-690 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere Informationen: | | Polsterfarbe: | schwarz/hellgrau | Sitzbreite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Bürodrehstühle |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,93* | € 154,49* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,67* | € 160,57* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 132,78* | € 166,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 139,22* | € 169,74* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 167,12* | € 201,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|