| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000482890 Herst.-Nr.: AU200ABI0 EAN/GTIN: 4014296180175 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl mit Autosynchrontechnik schwarz 420-550 mm mit Armlehnen Tragfähigkeit 110 kg TOPSTAR mit Auto-Synchron-Technik (mit Armlehnen) · mit automatischer körpergewichtsabhängiger Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar · synchrone Sitz- und Rückenlehnen-Neigung · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles schwarzes Polyamidfußkreuz · gepolsterte 3D-Rückenlehne mit stabilem Kunststoffrahmen · höhenverstellbare Armlehnen · ergonomisch geformter Muldensitz · Bezug aus 100% strapazierfähigem Polyester · Sitzfläche B 450 x T 460 mm · Lehnenhöhe 560 mm · Rollen für weichen Boden · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere Informationen: | | Polsterfarbe: | schwarz | Marke: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Bürodrehstühle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,16* | € 235,28* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,50* | € 246,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 207,01* | € 247,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 207,40* | € 248,71* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,66* | € 293,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|