Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik anthrazit 450-550 mm ohne Armlehnen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-9000482921
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
S500 G22
EAN/GTIN:
4014296426754
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik anthrazit 450-550 mm ohne Armlehnen
mit Punkt-Synchronmechanik (ohne Armlehnen)
· für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid Fußkreuz in schwarz · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich · Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Bezug 100 % Polypropylen· Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Sitzhöhe 450-550 mm · Lehnenhöhe 550 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegtzerlegt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
550 mm
... >
Werkstatt- und Industriebedarf
>
Sitzmöbel
>
Bürodrehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bandscheibendrehstuhl topstar ohne armlehnen
,
bandscheibendrehstuhl topstar
,
bandscheibendrehstuhl
,
Bürodrehstühle
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 138,21*
€ 173,01*
Lager 1498
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 142,27*
€ 173,98*
Lager 103
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 174,19*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,20*
€ 174,79*
Lager 7051
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 170,25*
€ 207,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen, für Bandscheibendrehstuhl, Kunststoff, 1 Paar.
Topstar
7032
ab € 25,24*
Zubehör
Armlehnen, höhenverstellbar, Kunststoff, 1 Paar.
Topstar
7033
ab € 39,17*
Zubehör
Rollensatz VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz, Kunststoff.
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
TOPSTAR Ersatzrolle 6993 für weiche Böden schwarz 5 St./Pack.
Topstar
6993
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen