| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000482945 Herst.-Nr.: OX1000 G200 EAN/GTIN: 4014296740553 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl mit Synchrontechnik schwarz/schwarz 460-560 mm ohne Armlehnen Tragfähigkeit 110 kg TOPSTAR mit Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz · Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung schwarz, in Höhe und Neigung verstellbar · Sitz höhenverstellbar, mit abgerundeter Sitzvorderkante · Bezug 100 % Polypropylen, Netz 100 % Polyester · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Bürodrehstuh, Bürostühle, Stuhl, Stühle, Bürodrehstühle |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,77* | € 136,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 116,16* | € 136,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,56* | € 137,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 115,34* | € 140,32* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 134,21* | € 158,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|