Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-/Verkehrsspiegel H600xB800mm Ku.,gelb/schwarz f.2 Richtungen 20m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000490216
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     588
EAN/GTIN:
     3547311150101
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

Sicherheits-/Verkehrsspiegel H600xB800mm Kunststoff, gelb/schwarz für 2 Richtungen 20 m SPL


für innen und außen · zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 90°-Blickwinkel · Beobachtung von Verkehr im Lager, in Werkhallen und auf Industriegeländen, von toten Ecken und Winkeln · Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich und witterungsbeständig · Rückwand und Rahmen aus gelbem Kunststoff mit schwarzen Streifen · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen · Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
Marke:
SPL
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Verkehrs-/Mehrzweckspiegel, Mehrzweckspiegel, Rundspiegel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 231,56*
€ 264,02*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 232,77*
€ 264,27*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 232,03*
€ 265,41*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 250,58*
€ 284,14*
Lager 7051
7
Frei Haus
ab € 277,84*
€ 315,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,33*
Zubehör
SPL
ab € 187,02*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 161,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.