Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel H300xB600mm Kunststoff für 3 Richtungen 6 m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000490225
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     6000
EAN/GTIN:
     3547311890021
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel

Beobachtungsspiegel H300xB600mm Kunststoff für 3 Richtungen 6 m SPL


für innen und außen · extra weiter Blickwinkel (ca. 180°) zur Überprüfung von 3 Richtungen · einsetzbar an allen gefährlichen Orten wie enge Straßen, Ausfahrten, Parkplätzen und zur Diebstahlüberwachung in Geschäften und Lagerhallen · Spiegel unzerbrechlich, witterungs- und vandalismusbeständig · einsetzbar in waagerechter oder senkrechter Position · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen · Ausführung: für 3 Richtungen
Weitere Informationen:
Marke:
SPL
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, panoramaspiegel 180°, Verkehrs-/Mehrzweckspiegel, Mehrzweckspiegel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 138,47*
2 Tage
35
€ 5,45*
ab € 115,35*
€ 138,61*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 139,24*
2 Tage
34
€ 4,99*
ab € 121,00*
€ 145,29*
Lager 7051
34
€ 7,99*
ab € 135,32*
€ 162,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 162,60*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 161,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.