Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel L160xB105mm transp.Polystyrol f.Sichtlagerkasten Gr.7


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9144428226
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6060.00.0557
EAN/GTIN:
     4251142209578
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter

Auflagedeckel L160xB105mm transparent Polystyrol passend für Sichtlagerkasten Gr.7


für Sichtlagerkasten · transparent aus 2 mm Polystyrol, passend für die Größen 1 - 7 · VE = 1 St.
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Länge:
160 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
30
pro Beutel
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,01*
1 Tag
113
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 2,33*
1 Tag
113
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,40*
1 Tag
79
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 1,37*
€ 2,41*
Lager 7051
113
1
pro Beutel
€ 7,99*
ab € 1,60*
€ 2,81*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,81*
€ 3,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,27*
€ 2,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,15*
€ 2,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,97*
€ 2,34
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,86*
€ 2,21
pro Beutel
ab 10000 Beutel
€ 1,60*
€ 1,90
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,83*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,53*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.