Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 706-0401003001001 Herst.-Nr.: 0401003001001 EAN/GTIN: 4022989117933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: für lange gerade Schnitte Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 57-59 HRC nachstellbares, verschraubtes Gelenk aus Werkzeugstahl, geschmiedet mit Klemmschutz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 680 g | Länge: | 300 mm | 12 Zoll | Schneidenlänge: | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, handblechschere 300mm, Schere, Scheren, amerikanische Scheren, Handblechscheren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 706 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 15,95* | € 22,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 17,28* | € 26,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 706 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 706 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 706 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | ![](/p.gif) | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|