Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0484000016000 Herst.-Nr.: 0484000016000 EAN/GTIN: 4022989050780 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für kurze gerade und Figurenschnitte, große Radien mit Hebelübersetzung selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung gratfreier Schnitt nachstellbares, verschraubtes Gelenk Schneiden mit Mikroverzahnung zur Rutschsicherheit beim Schneiden (Arbeitssicherheit!) Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 60-62 HRC mit Kunststoffgriff und Klemmschutz für Blechdicken von max. 1,8 mm bei Festigkeit von 400 N/ mm² bzw. 1,2 mm bei 600 N/ mm² aus Werkzeugstahl, geschmiedet Weitere Informationen: | | Gewicht: | 565 g | Schneidform: | linksschneidend | Länge: | 250 mm | 10 Zoll | Schneidenlänge: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere, Blechschere, Schere, Blechscheren, Scheren, Durchlaufblechschere, Handblechscheren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 36,83* | € 48,93* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,59* | € 58,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|