Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-5300000001000 Herst.-Nr.: 5300000001000 EAN/GTIN: 4022989129110 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für alle feinen Greif- und Montagearbeiten blendfrei mattiert, geriffelte Griffflächen rostfrei, antimagnetisch, säurefest ELORA-Spezial-Chrom-Nickel-Edelstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28 g | Länge: | 145 mm | Greifflächen: | rechteckig, glatt, 5 mm breit, Spitzen rot PVC-beschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 15,93* | € 22,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,34* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|