Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,blau vz,Platte schwarz, 120x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,blau vz,Platte schwarz, 120x44mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,blau vz,Platte schwarz, 120x44mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,blau vz,Platte schwarz, 120x44mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,blau vz,Platte schwarz, 120x44mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,blau vz,Platte schwarz, 120x44mm
Artikel-Nr.:
     709-116071
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116071
EAN/GTIN:
     4004338116071
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 12 x 4,5 cm
schloss türriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Platte schwarz lackiert, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 120 mm, Plattenbreite: 44 mm, Schieberbreite: 16 mm, Schlaufenbreite: 13 mm, Schlaufenlänge: 45 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5 / Ø4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
13 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
44 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
120 mm
Loch-Ø 2:
4 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.137 kg
Ausschub 1:
33 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11607 1
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.