Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkissen,KST,Polster:Schaumstoff mit Synthetikfellbezug,Ø420mm,verpackt à 1St


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Drehkissen,KST,Polster:Schaumstoff mit Synthetikfellbezug,Ø420mm,verpackt à 1St
Drehkissen,KST,Polster:Schaumstoff mit Synthetikfellbezug,Ø420mm,verpackt à 1St
Drehkissen,KST,Polster:Schaumstoff mit Synthetikfellbezug,Ø420mm,verpackt à 1St
Drehkissen,KST,Polster:Schaumstoff mit Synthetikfellbezug,Ø420mm,verpackt à 1St
Drehkissen,KST,Polster:Schaumstoff mit Synthetikfellbezug,Ø420mm,verpackt à 1St
Drehkissen,KST,Polster:Schaumstoff mit Synthetikfellbezug,Ø420mm,verpackt à 1St
Drehkissen,KST,Polster:Schaumstoff mit Synthetikfellbezug,Ø420mm,verpackt à 1St
Drehkissen,KST,Polster:Schaumstoff mit Synthetikfellbezug,Ø420mm,verpackt à 1St
Artikel-Nr.:
     709-140519
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     140519
EAN/GTIN:
     4004338140519
Suchbegriffe:
Drehkissen
Drehscheibe Umsetzen
Patienten-Drehscheibe
Patientendrehscheibe
Drehkissen, Material: Grundplatte: Kunststoff, Polster: Schaumstoff mit Synthetikfellbezug, Durchmesser: 420 mm, Höhe: 20 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
94049090000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
20 mm
Durchmesser:
420 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.445 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
14051 9
Weitere Suchbegriffe: drehkissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 17,22*
€ 24,61*
€ 4,90*
ab € 23,82*
€ 34,33*
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 34,51*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,61*
€ 29,29
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.