Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Streifen,sk,auf Rolle,Kunststoff,anthrazit,Länge:18m,verpackt à 1St


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Anti-Rutsch-Streifen,sk,auf Rolle,Kunststoff,anthrazit,Länge:18m,verpackt à 1St
Anti-Rutsch-Streifen,sk,auf Rolle,Kunststoff,anthrazit,Länge:18m,verpackt à 1St
Anti-Rutsch-Streifen,sk,auf Rolle,Kunststoff,anthrazit,Länge:18m,verpackt à 1St
Anti-Rutsch-Streifen,sk,auf Rolle,Kunststoff,anthrazit,Länge:18m,verpackt à 1St
Anti-Rutsch-Streifen,sk,auf Rolle,Kunststoff,anthrazit,Länge:18m,verpackt à 1St
Anti-Rutsch-Streifen,sk,auf Rolle,Kunststoff,anthrazit,Länge:18m,verpackt à 1St
Artikel-Nr.:
     709-140588
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     140588
EAN/GTIN:
     4004338140588
Anti-Rutsch-Streifen, selbstklebend, auf Rolle, Material: Kunststoff, Farbe: anthrazit, Breite: 50 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39199080990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge:
18 m
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.886 kg
Breite 1:
50 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
14058 8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 16,23*
€ 22,90*
€ 4,90*
ab € 20,80*
€ 29,68*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,90*
€ 27,25
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.