Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschstuhl, höhenverstellbar, Kunststoff, weiß, Sitzfläche: 400 x 380 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Duschstuhl, höhenverstellbar, Kunststoff, weiß, Sitzfläche: 400 x 380 mm
Duschstuhl, höhenverstellbar, Kunststoff, weiß, Sitzfläche: 400 x 380 mm
Duschstuhl, höhenverstellbar, Kunststoff, weiß, Sitzfläche: 400 x 380 mm
Duschstuhl, höhenverstellbar, Kunststoff, weiß, Sitzfläche: 400 x 380 mm
Duschstuhl, höhenverstellbar, Kunststoff, weiß, Sitzfläche: 400 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     709-140830
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     140830
EAN/GTIN:
     4004338140830
Suchbegriffe:
Duschstuhl
duschstuhl
Duschstuhl, U-Form, höhenverstellbar, Material: Kunststoff, Farbe: weiß, Sitzbreite: 400 mm, Sitztiefe: 380 mm, min. Sitzhöhe: 420 mm, max. Sitzhöhe: 520 mm, Belastung max.: 110 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
94018000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Sitztiefe:
380 mm
Sitzbreite:
400 mm
min. Sitzhöhe:
420 mm
max. Sitzhöhe:
520 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
3.647 kg
Belastung max.:
110 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
14083 0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 60,22*
€ 75,60*
€ 4,90*
ab € 58,95*
€ 75,95*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 75,60*
€ 89,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 73,66*
€ 87,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 69,36*
€ 82,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 69,09*
€ 82,22
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 60,22*
€ 71,66
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.