Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenanker,zum Eindrehen,mit Zubehör,feuerverzinkt,Länge 525mm,Schnecke Ø100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenanker,zum Eindrehen,mit Zubehör,feuerverzinkt,Länge 525mm,Schnecke Ø100mm
Bodenanker,zum Eindrehen,mit Zubehör,feuerverzinkt,Länge 525mm,Schnecke Ø100mm
Bodenanker,zum Eindrehen,mit Zubehör,feuerverzinkt,Länge 525mm,Schnecke Ø100mm
Bodenanker,zum Eindrehen,mit Zubehör,feuerverzinkt,Länge 525mm,Schnecke Ø100mm
Artikel-Nr.:
     709-204938
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     204938
EAN/GTIN:
     4004338204938
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Schaukelhaken
schaukelhaken
Bodenanker, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 525 mm, Ausführung: zum Eindrehen, Schnecken-Ø: 100 mm, Setinhaltsangabe separat
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20493 8
Ausführung:
zum Eindrehen
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.66 kg
EAN-Nr.:
4004338204938
VE:
1
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
525 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Material:
Stahl
Material 1:
Stahl roh
Material/Oberfläche:
Stahl roh, feuerverzinkt
Oberfläche:
feuerverzinkt
Oberfläche / Farbe:
feuerverzinkt
Schnecken-Ø:
100 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.