Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe 150 mm
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe 150 mm
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe 150 mm
Artikel-Nr.:
     709-210823
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     210823
EAN/GTIN:
     4004338210823
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge oben: 150 mm, Plattenlänge unten: 100 mm, Bodenabstand: 150 mm, Höhe: 100 mm, Plattenstärke: 5 mm, Rohr-Ø: 42 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
42 mm
Plattenstärke:
5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bodenabstand
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge unten
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge oben
Maß a 1:
150 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.736 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21082 3
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.