Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubhülse für Rundholzpfosten, feuerverzinkt, Topf Ø 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubhülse für Rundholzpfosten, feuerverzinkt, Topf Ø 81 mm
Aufschraubhülse für Rundholzpfosten, feuerverzinkt, Topf Ø 81 mm
Aufschraubhülse für Rundholzpfosten, feuerverzinkt, Topf Ø 81 mm
Aufschraubhülse für Rundholzpfosten, feuerverzinkt, Topf Ø 81 mm
Artikel-Nr.:
     709-211653
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     211653
EAN/GTIN:
     4004338211653
Suchbegriffe:
Aufschraubhülse
aufschraubhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Aufschraubhülse für Rundholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Topf-Ø: 81 mm, Topfhöhe: 150 mm, Plattenlänge: 150 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß b 1:
150 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Topf-Ø
Maß a-Ø:
81 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.96 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21165 3
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.