Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten aus T-Profil, feuerverzinkt, TxBxL 40x40x1200 mm, Stärke 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten aus T-Profil, feuerverzinkt, TxBxL 40x40x1200 mm, Stärke 5 mm
Zaunpfosten aus T-Profil, feuerverzinkt, TxBxL 40x40x1200 mm, Stärke 5 mm
Zaunpfosten aus T-Profil, feuerverzinkt, TxBxL 40x40x1200 mm, Stärke 5 mm
Artikel-Nr.:
     709-212438
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212438
EAN/GTIN:
     4004338212438
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Die Laschen zur Querriegelbefestigung werden in gewünschter Höhe auf den T-Eisenpfosten aufgeschlagen und durch Anschrauben der Querriegel fest eingeklemmt.
Zaunpfosten aus T-Profil, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 1200 mm, Materialstärke: 5,00 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21243 8
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
3.9 kg
EAN-Nr.:
4004338212438
VE:
1
Länge 1:
1200 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Material:
Stahl
Material 1:
Stahl roh
Materialstärke:
5 mm
Material/Oberfläche:
Stahl roh, feuerverzinkt passiviert
Oberfläche:
feuerverzinkt passiviert
Oberfläche / Farbe:
feuerverzinkt
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.