Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

213800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
213800
213800
213800
Artikel-Nr.:
     709-213800
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213800
EAN/GTIN:
     4004338213800
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah-alberts h-pfostenträger
Statically suitable for high wooden and privacy fences. Suitable for timber construction and wooden fences as per the standard value table.
H post support, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised, for setting in concrete, with CE marking in accordance with ETA-10/0210, Clear width: 71 mm, Height: 300 mm, Total height: 600 mm, Depth: 60 mm, Material thickness: 5.00 mm, No. of holes: 4, Hole: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Approval:
Europ.techn.app. ETA-10/0210
Customs-tarif-no.:
73089098900
Material thickness:
5 mm
Dimension d 1 meaning:
Depth
Dimension d 1:
60 mm
Dimension c 1 meaning:
Total height
Dimension c 1:
600 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
300 mm
Dimension a 1 meaning:
Clear width
Dimension a 1:
71 mm
Hole-Ø 1:
11 mm
Weight per UQ (kg):
2.950 kg
Article no. with space:
21380 0
No. of holes 1:
4
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger h-form
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 11,66*
€ 16,20*
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 16,28*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 12,46*
€ 17,83*
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 13,08*
€ 18,28*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 13,46*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.