Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Pfostenträger mit Stift, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Stiftlänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I-Pfostenträger mit Stift, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Stiftlänge 100 mm
I-Pfostenträger mit Stift, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Stiftlänge 100 mm
I-Pfostenträger mit Stift, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Stiftlänge 100 mm
Artikel-Nr.:
     709-215446
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     215446
EAN/GTIN:
     4004338215446
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah alberts pfostenträger
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
I-Pfostenträger mit Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Stiftlänge: 100 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Plattenlänge: 70 mm, Plattenbreite: 70 mm, Stift-Ø: 16 mm, Plattenstärke: 5 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Plattenstärke:
5 mm
Maß e-Ø Bedeutung:
Stift-Ø
Maß e-Ø:
16 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Stiftlänge
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.650 kg
Betonanker-Ø:
16 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21544 6
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, i pfostenträger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,60*
€ 10,90*
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 12,30*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.