Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-217617 Herst.-Nr.: 217617 EAN/GTIN: 4004338217617 |
| |
|
| | |
| Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle. U-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 81 mm, Gesamthöhe: 150 mm, Einstandshöhe: 100 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 8 / 1, Loch: Ø11 / Ø14 mm Weitere Informationen: | | Zulassung: | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 | Zolltarif-Nr.: | 73089098900 | Ursprungsland: | China | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 4 mm | Maß d 1 Bedeutung: | Tiefe | Maß d 1: | 60 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Einstandshöhe | Maß c 1: | 100 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Gesamthöhe | Maß b 1: | 150 mm | Maß a 1 Bedeutung: | lichte Breite | Maß a 1: | 81 mm | Loch-Ø 2: | 14 mm | Loch-Ø 1: | 11 mm | Lagerhaltung: | J | Gewicht pro PE (kg): | 0.704 kg | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 21761 7 | Anzahl Löcher 2: | 1 | Anzahl Löcher 1: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 709 | | | | | | € 7,50* | ab € 4,00* | € 6,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,36* | € 12,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|