Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 91x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 91x150 mm
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 91x150 mm
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 91x150 mm
Artikel-Nr.:
     709-217624
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     217624
EAN/GTIN:
     4004338217624
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 91 mm, Gesamthöhe: 150 mm, Einstandshöhe: 100 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 8 / 1, Loch: Ø11 / Ø14 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Einstandshöhe
Maß c 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
150 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
91 mm
Loch-Ø 2:
14 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.724 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21762 4
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
8
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,98*
2 Tage
64
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,57*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,86*
2 Tage
45
1
€ 5,59*
ab € 3,08*
€ 4,93*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 4,10*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
217600
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.