Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe 100 mm
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe 100 mm
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe 100 mm
Pfostenträger, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Höhe 100 mm
Artikel-Nr.:
     709-219819
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     219819
EAN/GTIN:
     4004338219819
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge oben: 150 mm, Plattenlänge unten: 100 mm, Bodenabstand: 100 mm, Höhe: 100 mm, Plattenstärke: 5 mm, Rohr-Ø: 42 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø11 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
42 mm
Plattenstärke:
5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bodenabstand
Maß c 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge unten
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge oben
Maß a 1:
150 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.472 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21981 9
Anzahl Löcher 1:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.